text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X40

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 40
Clase 8.8
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13

Estándares

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931

Números de artículo

Artículo No. 01000.080.040
EAN 8715492007377
UBB 950351003799
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate