01000
01000.070.060
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M7X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M7
Longitud
60 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
26
b (min.): L≤125mm
20
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
60
P
1
s
11
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
01000.070.060
EAN
8715492007322
UBB
950351003534
UNSPSC
31161620