01000
01000.070.030
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M7X30
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01000.070.030
EAN
8715492007261
UBB
950351003120
UNSPSC
31161620