text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M60X160

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 8.8
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
Diámetro (d-D) M60
Anchura (L) (mm) 160
Clase 8.8
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 132
b (min.): L>200mm 145
k 38
P 5.50
s 90

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014

Números de artículo

Artículo No. 01000.600.160
EAN 8715492012579
UBB 950351037797
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate