01000
01000.520.500
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M52X500
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M52
Longitud
500 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
116
b (min.): L
200mm
119
d-D
M52
k
33
L (mm)
500
P
5
s
80
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01000.520.500
EAN
8715492012432
UBB
952351966983
UNSPSC
31161620