01000
01000.480.240
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M48X240
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
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
M48
Longitud
240 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
240
P
5
s
75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01000.480.240
EAN
8715492012173
UBB
950351035486
UNSPSC
31161620