text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M42X130

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro (d-D) M42
Anchura (L) (mm) 130
Clase 8.8
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 96
b (min.): L>200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
k 26
P 4.50
s 65

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 01000.420.130
EAN 8715494503372
UBB 500621727832
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate