text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M3X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 30 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): L≤125mm 12
d-D M3
k 2
L (mm) 30
P 0.5
s 5.5

Estándares

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931

Números de artículo

Artículo No. 01000.030.030
EAN 8717077046740
UBB 500644571175
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.