01000
01000.300.320
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M30X320
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M30
Longitud
320 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
320
P
3.5
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Números de artículo
Artículo No.
01000.300.320
EAN
8715492010667
UBB
950351026071
UNSPSC
31161620