text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X70

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M24
Anchura (L) (mm) 70
Clase 8.8
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36

Estándares

NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Números de artículo

Artículo No. 01000.240.070
EAN 8715492009784
UBB 952351146008
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate