text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X380

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M24
Anchura (L) (mm) 380
Clase 8.8
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36

Estándares

ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 01000.240.380
EAN 8715492010094
UBB 950351021692
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate