text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M22X180

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M22
Anchura (L) (mm) 180
Clase 8.8
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
Anchura de la llave 32

Dimensiones

b (min.): 125mm<L≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
k 14
P 2.50
s 32

Estándares

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 01000.220.180
EAN 8715492009630
UBB 950351018987
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate