01000
01000.220.110
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M22X110
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M22
Longitud
110 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
110
P
2.5
s
32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01000.220.110
EAN
8715492009562
UBB
950351018318
UNSPSC
31161620