text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X70

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M20
Anchura (L) (mm) 70
Clase 8.8
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30

Estándares

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Números de artículo

Artículo No. 01000.200.070
EAN 8715492009166
UBB 950351015595
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate