text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M18X120

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M18
Anchura (L) (mm) 120
Clase 8.8
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 01000.180.120
EAN 8715492008947
UBB 950351014275
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate