text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X55

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M16
Anchura (L) (mm) 55
Clase 8.8
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24

Estándares

ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 01000.160.055
EAN 8715492008503
UBB 950351011388
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate