text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M14X55

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M14
Anchura (L) (mm) 55
Clase 8.8
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
Anchura de la llave 22

Dimensiones

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22

Estándares

DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 01000.140.055
EAN 8715492008251
UBB 950351009739
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate