01000
01000.140.150
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M14X150
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Longitud
150 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
150
P
2
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
Números de artículo
Artículo No.
01000.140.150
EAN
8715492008381
UBB
950351010968
UNSPSC
31161620