text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M12X50

  1. ART NR 01000.120.050
  2. EAN 8715492007940
  3. UBB 950351007428
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 19
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) (mm) 50
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones