text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X180

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) (mm) 180
Clase 8.8
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
Anchura de la llave 17

Dimensiones

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17

Estándares

NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Números de artículo

Artículo No. 01000.100.180
EAN 8715492007841
UBB 950351007188
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate