01000
01000.640.320
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M64X320
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
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
M64
Longitud
320 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
140
b (min.): L
200mm
153
d-D
M64
k
40
L (mm)
320
P
6
s
95
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01000.640.320
EAN
8715492012708
UBB
950351038944
UNSPSC
31161620