text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X45

  1. ART NR 01226.060.045
  2. EAN 8715494282413
  3. UBB 500571899748
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 45
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca (larga) Métrica
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica..
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Descargar modelo CAD