text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X50

  1. ART NR 04105.080.050
  2. EAN 8715494439022
  3. UBB 500505560390
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 50
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca (larga) Métrica
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica..
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Descargar modelo CAD