text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X50

  1. Art nr 04105.100.050
  2. EAN 8715494439107
  3. UBB 500505560887
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) (mm) 50
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 17
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica..
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Descargar modelo CAD