text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M6X60

  1. ART NR 51000.060.060
  2. EAN 8715492250223
  3. UBB 950351762477
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 60
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Descargar modelo CAD