text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M12X280

  1. ART NR 51000.120.280
  2. EAN 8715494134453
  3. UBB 500571230985
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 10
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) (mm) 280
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 19
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Descargar modelo CAD