text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Derecha Cincado pasivado amarillo 8.8 M14X60/S=22

  1. ART NR 01220.140.060
  2. EAN 8715492033994
  3. UBB 950351170192
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M14
Anchura (L) 60
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 22
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

s 22
b (min.): L>200mm 53
k 8.8
b (min.): L≤125mm 34
P 2
b (min.): 125mm<L≤200mm 40