text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Derecha Cincado pasivado amarillo 8.8 M12X180/S=19

  1. ART NR 01220.120.180
  2. EAN 8715492033901
  3. UBB 952351982238
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) 180
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 19
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): L>200mm 49
k 7.5
b (min.): L≤125mm 30
b (min.): 125mm<L≤200mm 36
s 19
P 1.75