text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Derecha Cincado pasivado amarillo 8.8 M12X160/S=19

  1. ART NR 01220.120.160
  2. EAN 8715492033895
  3. UBB 953351866801
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) 160
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 19
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
P 1.75
s 19
b (min.): L>200mm 49
k 7.5
b (min.): L≤125mm 30