text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Derecha Cincado pasivado amarillo 8.8 M12X140/S=19

  1. ART NR 01220.120.140
  2. EAN 8715492033871
  3. UBB 950351905456
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) 140
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 19
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): L>200mm 49
k 7.5
b (min.): L≤125mm 30
b (min.): 125mm<L≤200mm 36
P 1.75