text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Derecha Cincado pasivado amarillo 8.8 M10X50/S=17

  1. ART NR 01220.100.050
  2. EAN 8715492033499
  3. UBB 950351168394
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) 50
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 17
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): L>200mm 45
s 17
P 1.50
k 6.4
b (min.): L≤125mm 26
b (min.): 125mm<L≤200mm 32