text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M14X160/S=22

  1. ART NR 01220.140.160
  2. EAN 8715492034113
  3. UBB 952351982568
  4. UNSPSC 31161620
Diámetro (d-D) M14
Anchura (L) (mm) 160
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 22
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Descargar modelo CAD