text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M12X110/S=19

  1. ART NR 01220.120.110
  2. EAN 8715492033840
  3. UBB 952351204252
  4. UNSPSC 31161620
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) (mm) 110
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 19
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Descargar modelo CAD