text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M10X65/S=17

  1. ART NR 01220.100.065
  2. EAN 8715492033529
  3. UBB 950351168626
  4. UNSPSC 31161620
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) (mm) 65
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 17
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Descargar modelo CAD