text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 10.9 M14X50/S=22

  1. ART NR 04104.140.050
  2. EAN 8715494454490
  3. UBB 500614316288
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro (d-D) M14
Anchura (L) (mm) 50
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 22
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Descargar modelo CAD