text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 10.9 M12X80/S=19

  1. ART NR 04104.120.080
  2. EAN 8715494454933
  3. UBB 500614322120
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) (mm) 80
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 19
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Descargar modelo CAD