text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 10.9 M12X110/S=19

  1. Art nr 04104.120.110
  2. EAN 8715493175549
  3. UBB 953351909551
  4. UNSPSC 31161620
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) (mm) 110
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 19
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Descargar modelo CAD