text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M12X40/S=19

  1. ART NR 01200.120.040
  2. EAN 8715494503556
  3. UBB 500621729655
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) (mm) 40
Clase 8.8
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
Anchura de la llave 19
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Descargar modelo CAD