text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M10X60/S=17

  1. ART NR 01200.100.060
  2. EAN 8715492025517
  3. UBB 950351146283
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) 60
Clase 8.8
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
Anchura de la llave 17
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

P 1.50
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
b (min.): L>200mm 45
k 6.4
s 17