text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M10X240/S=17

  1. ART NR 01200.100.240
  2. EAN 8715493753556
  3. UBB 955351314781
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) (mm) 240
Clase 8.8
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
Anchura de la llave 17
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Descargar modelo CAD