text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M10X170/S=17

  1. ART NR 01200.100.170
  2. EAN 8715492025777
  3. UBB 952351327277
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) 170
Clase 8.8
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
Anchura de la llave 17
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 6.4
b (min.): L>200mm 45
P 1.50
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
s 17
b (min.): L≤125mm 26