text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈933 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 DIN ≈933 M5X20

  1. ART NR 56100.050.020
  2. EAN 8715492860439
  3. UBB 950351894064
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 20
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Información adicional DIN ≈933
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Plastico
Material técnico Poliamida (nylon)
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
NEN ≈1568
NF ≈E25-114
DIN ≈933
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 3.5
P 0.80
s 8
  1. Descargar modelo CAD