text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈931 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 ≈ DIN 931 M12X80/50

  1. ART NR 56090.120.080
  2. EAN 8715492860286
  3. UBB 952351070596
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
b 50
Clase 6.6
Color Blanco
Diámetro (d-D) M12
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Información adicional ≈ DIN 931
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Anchura (L) (mm) 80
Material (largo) Plastico
Material técnico Poliamida (nylon)
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 19
DIN 931
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4014
NF ≈E25-112
NEN ≈1555
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Descargar modelo CAD