text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈931 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 ≈ DIN 931 M12X60/50

  1. ART NR 56090.120.060
  2. EAN 8715492860279
  3. UBB 952351070422
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
b 50
Clase 6.6
Color Blanco
Diámetro (d-D) M12
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Información adicional ≈ DIN 931
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Anchura (L) (mm) 60
Material (largo) Plastico
Material técnico Poliamida (nylon)
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 19
NEN ≈1555
ISO ≈4014
ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-112
DIN 931
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Descargar modelo CAD