text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M48X200

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 4.6
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Especificaciones

Diámetro (d-D) M48
Anchura (L) (mm) 200
Clase 4.6
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Dimensiones

b (min.): 125mm<L≤200mm 108
b (min.): L>200mm 121
k 30
m 38
P 5
s 75

Estándares

DIN 601/555
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402

Números de artículo

Artículo No. 08000.480.200
EAN 8717077287594
UBB 500648036746
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate