text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal, rosca métrica ISO DIN 601/555 Acero Galvanizado caliente 4.6 ISO métrico M10X50

  1. ART NR 08405.100.050
  2. EAN 8717077288317
  3. UBB 500648044096
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) (mm) 50
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Información adicional ISO métrico
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca (larga) Métrica
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
m 8
P 1.50
s 17
  1. Descargar modelo CAD