08771
08771.120.050
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
Tornillo cabeza hexagonal con tuerca ce din 7968 EN 15048 Acero Cincado 5.6/5 M12X50X23
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
5.6/5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Ls (min.)
23
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
50 mm
Clase
5.6/5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Ls (min.)
23
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Sólo cajas completas.
Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
En general, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse con este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la RCP.
El fabricante de los conjuntos está certificado por la CE para su producción.
Los tornillos hexagonales DIN 7990 y las tuercas ISO 4032 están empaquetados juntos en cajas individuales selladas.
Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).
Dimensiones
b
20.5
d-D
M12
ds
13
k
8
L (mm)
50
m (max.)
12.2
P
1.75
s
18
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
EN
15048
Números de artículo
Artículo No.
08771.120.050
EAN
8717077307759
UBB
500650932832
UNSPSC
31162400