text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca ce din 7968 EN 15048 Acero Cincado 5.6/5 M12X45X18

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 5.6/5
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) (mm) 45
Clase 5.6/5
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Ls (min.) 18
Observaciones
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.

Dimensiones

b 20.5
ds 13
k 8
m (max.) 12.2
P 1.75
s 18

Estándares

EN 15048

Números de artículo

Artículo No. 08771.120.045
EAN 8717077307742
UBB 500650932758
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate