text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con rosca corta DIN 610 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X100X72,8

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro (d-D) M24
Anchura (L) (mm) 100
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Lk min. 72.8

Dimensiones

b:50mm<L≤150mm 28.5
b:L>150mm 33.5
b:L≤50mm 26.5
ds (k6) 25 (25,002-25,015)
k 15
P 3
s 36

Estándares

DIN 610

Números de artículo

Artículo No. 01046.240.100
EAN 8717077291386
UBB 500650769325
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate