text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con rosca corta DIN 610 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X120X96,7

  1. ART NR 01046.200.120
  2. EAN 8717077291287
  3. UBB 500650768335
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 1
Lk min. 96.7
Diámetro (d-D) M20
Anchura (L) (mm) 120
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
DIN 610
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b:50mm<L≤150mm 24.5
b:L>150mm 29.5
b:L≤50mm 22.5
ds (k6) 21 (21,002-21,015)
k 12.5
P 2.50
s 30